拡散板 同軸 LFV3シリーズ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29966414 品番 DF-LFV3-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。

タイプ透過率:高 適合LFV3-50 寸法A(mm)52 寸法B(mm)56 高さ(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする