CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
拡散板 同軸 LFV3シリーズ用
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29966423
品番
DF-LFV3-50-UF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
タイプ
透過率:低
適合
LFV3-50
寸法A(mm)
52
寸法B(mm)
56
高さ(mm)
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
350
/
税込
¥
385
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,550
/
税込
¥
1,705
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,550
/
税込
¥
1,705