CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
拡散板 同軸 LFV3シリーズ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
106
タイプ
透過率:高
注文コード
29966432
品番
DF-LFV3-50×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法B・タイプ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
タイプ
透過率:高
適合
LFV3-50×100
寸法A(mm)
52
寸法B(mm)
106
高さ(mm)
2