画像準備中

拡散板 同軸 LFV3シリーズ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29966466 品番 DF-LFV3-70-UF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,144
販売価格(税別)
2,858

光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。

タイプ透過率:低 適合LFV3-70 寸法A(mm)73 寸法B(mm)80 高さ(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする