CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
拡散板 同軸 LFV3シリーズ用
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29966475
品番
DF-LFV3-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,144
販売価格(税別)
¥
2,858
バスケットに入れる
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
タイプ
透過率:高
適合
LFV3-100
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
106
高さ(mm)
2