CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
拡散板 同軸 LFV3シリーズ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29966527
品番
DF-LFV3-200-UF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,129
販売価格(税別)
¥
5,572
バスケットに入れる
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
タイプ
透過率:低
適合
LFV3-200
寸法A(mm)
202
寸法B(mm)
222
高さ(mm)
2