CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
固定治具
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
101
注文コード
29967446
品番
JP-LDL2-LE100WT30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,000
販売価格(税別)
¥
20,000
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワークテストや仮セッティングに最適な固定治具です。
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
101
寸法C(mm)
201
ロッド径(Φmm)
12