三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
AHX440S用インサート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
29969345
品番
NNMU130508ZEN-M MP6120
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
MP6120
厚さ(mm)
5.57
コーナー半径(mm)
0.8
切刃長さ(mm)
13.4
逃げ角(度)
0
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°