画像準備中

AHX440S用インサート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 29969476 品番 NNMU130532ZEN-R MP6130
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質MP6130 厚さ(mm)5.47 コーナー半径(mm)3.2 切刃長さ(mm)13.4 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする