画像準備中

AXD用インサート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質MP6120 厚さ(mm)7 切刃長さ(mm)21.6 注文コード29969677 品番XDGX227008PDER-GLA MP6120
参考基準価格(税別)¥53,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は材質・厚さ・切刃長さなど26種類から選べます 他の種類を見る
材質MP6120 厚さ(mm)7 切刃長さ(mm)21.6 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状- チップブレーカ-

商品説明動画

アルミニウム合金加工用カッタ AXDシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする