日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面・遮光メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 遮光メガネ
遮光メガネ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29976065
品番
NY-3 IR1.7
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
角度調節が可能。
ナイロン製フレームなので掛け心地が良い。
遮光度
1.7
仕様
固定式サイドシールド:フレーム固定、フレーム角度調節
質量(g)
27
種類
遮光メガネ
レンズ色
グリーン系
フレーム色
グレー、(テンプル)オレンジ
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート