日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面・遮光メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 遮光メガネ
遮光メガネ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
遮光度
1.7
材質(フレーム)
メタル
材質(レンズ)
ポリカーボネート
注文コード
29976162
品番
SS-21 IR1.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
遮光度・材質・仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
眼に有害な紫外線や赤外線・溶接時に発生するアーク光などの有害光線から作業者の眼を保護する。雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適する。※レーザー光の遮光には使用不可
遮光度
1.7
質量(g)
28
フレーム色
シルバー
材質(フレーム)
メタル
種類
遮光メガネ
レンズ色
グリーン系
材質(レンズ)
ポリカーボネート