日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面・遮光メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 遮光メガネ
遮光メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29976774
品番
FC-5 IR3
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
めがね使用者のレンズにセットするワンタッチ形式
遮光度
3
仕様
汎用タイプ、フロント形
質量(g)
20
種類
遮光メガネ
レンズ色
グリーン系
材質(レンズ)
ポリカーボネート