日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面・遮光メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 遮光メガネ
一眼式遮光メガネ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29976817
品番
727 IR2
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
めがねの上から着脱可能。
レンズとフレームが一体形成。
レンズ交換不可。
遮光度
2
質量(g)
53
種類
遮光メガネ
レンズ色
グリーン系
フレーム色
グリーン系
材質(レンズ)
ポリカーボネート