日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面・遮光メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 遮光メガネ
一眼式遮光メガネ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29976862
品番
706 IR3
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
レンズ交換可能。
遮光度
3
仕様
テンプル長さ調節
質量(g)
34
種類
遮光メガネ
レンズ色
グリーン系
フレーム色
ブラック
材質(レンズ)
ポリカーボネート