溶接面

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種類安全帽取付タイプ 注文コード29977027 品番600A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,640
この商品は種類など4種類から選べます 他の種類を見る

軽量で強度と耐久性に優れたファイバー紙(パスコ製)

種類安全帽取付タイプ 質量(g)417 タイプ開閉窓 プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
メンテナンス
株式会社日本溶研 様

溶接作業中の壊れてしまったので緊急対応で購入しました。
近くの工具やさんを見ましたが、置いてなくてたまたま見たので助かりました。

対象商品:
29977045
2024-02-01
用途:
アーク溶接
建設業・工事業

紙でできておりコスパ最高でしょうか。消耗品なので必要十分です。

対象商品:
29977045
2022-10-07
用途:
趣味の溶接工作
製造業

紙製なので 頭を振るとズレるのじゃないかと心配したが 頭の”ハチマキ部”の調整も無段階でできるうえ,面下端も 顎(下唇の下)に当てる構造となっていて 3点指示でしっかり固定出来るのはよく考えられている.皮膚の当たる部分が紙では 汗を吸って もたないことは想像に難くないので,使用前に グリアラッカを厚く吹いて 防水処理とした,これでちょっとは長持ちしてくれれば嬉しい.サンデーウェルダーには充分な品質.

対象商品:
29977045
2022-02-26
用途:
溶接作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のかぶり型の溶接面です。
ガラス部だけ開くので手元も確認できます。
何よりも面を手で持たないですむので両手で溶接作業できるのが良いですね。

対象商品:
29977027
2019-03-07
用途:
溶接作業
渡邊工業株式会社 様

リベット止めとか、仕上げが甘い気がしますが消耗品なので特に気になりません。
自分なりに切ったりしてカスタマイズするので原型の値段は安い方がいいです。
材質がほぼ紙なので可動部を金属で補強すれば結構長く使えます。
溶接の本職の人たちは皮面を使ってますが、配管とか鍛冶仕事では開閉可能なこの商品が自分には合ってると思います。

対象商品:
29977054
2017-10-17
用途:
両手で作業ができ、上げ下げも簡単にでき重宝してます!
株式会社ヒガ石油部赤連給油所 様 (建設業・工事業)

軽くて丈夫です。直視もワンタッチで楽々。できればガラスが付いてくらば直よしです。

対象商品:
29977027
2018-06-25
用途:
溶接作業
翔希工業 様 (建設業・工事業)

値段も安いし品質も悪くないので次回も購入したいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする