溶接作業中の壊れてしまったので緊急対応で購入しました。
近くの工具やさんを見ましたが、置いてなくてたまたま見たので助かりました。
紙製なので 頭を振るとズレるのじゃないかと心配したが 頭の”ハチマキ部”の調整も無段階でできるうえ,面下端も 顎(下唇の下)に当てる構造となっていて 3点指示でしっかり固定出来るのはよく考えられている.皮膚の当たる部分が紙では 汗を吸って もたないことは想像に難くないので,使用前に グリアラッカを厚く吹いて 防水処理とした,これでちょっとは長持ちしてくれれば嬉しい.サンデーウェルダーには充分な品質.
普通のかぶり型の溶接面です。
ガラス部だけ開くので手元も確認できます。
何よりも面を手で持たないですむので両手で溶接作業できるのが良いですね。
リベット止めとか、仕上げが甘い気がしますが消耗品なので特に気になりません。
自分なりに切ったりしてカスタマイズするので原型の値段は安い方がいいです。
材質がほぼ紙なので可動部を金属で補強すれば結構長く使えます。
溶接の本職の人たちは皮面を使ってますが、配管とか鍛冶仕事では開閉可能なこの商品が自分には合ってると思います。
軽くて丈夫です。直視もワンタッチで楽々。できればガラスが付いてくらば直よしです。