DBR-32WN 鉄筋ストライナー DIAMOND 29977894

 

DBR-32WN 鉄筋ストライナー DIAMOND 29977894
DBR-32WN 鉄筋ストライナー DIAMOND 29977894
DBR-32WN 鉄筋ストライナー DIAMOND 29977894
DBR-32WN 鉄筋ストライナー DIAMOND 29977894

鉄筋ストライナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード29977894品番DBR-32WN
参考基準価格(税別)¥360,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

D32までの鉄筋を無段階で「押し」または「引き」で修正できます。
ハウジング部は360度回転自在。狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。
コンクリートの打設や柱芯墨出しの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する”台直し”作業用の強力版です。

曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D32以下出力(t)押修正・押曲げ11/引修正・引曲げ8.5電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5曲げR25本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×265×200付属品工具セット ・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ可能径)SD345 D32以下質量(kg)26.0(3芯・5.0mコードを含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする