DIAMOND
DIAMONDの 土木建築関連
DIAMONDの 鉄筋ベンダー/鉄筋カッター
DIAMONDの 鉄筋ベンダー/曲棒
手動式ベンダーカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
(加工能力)SD390 D6〜D13
注文コード
29977937
品番
DBC-13HP
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源不要でD13までの鉄筋を加工可能です。
押し下げ式の13HP、押し上げ式の13HPRの2つのタイプから選択可能です。
曲げ加工では「90度」「135度」「180度」が簡単にできます。
曲げ角度(鉄筋)(°)
0〜180(自在)
電源(V)
不要
電流(A)
不要
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1070×120×203
仕様
(加工能力)SD390 D6〜D13
質量(kg)
11.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。