DRS-300XM レシプロソー DIAMOND 29978007

レシプロソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台付属品工具セット・マシンソー(L-350)・ゴム手袋・ソ-ホルダー(標準)・アースロット棒・パイプクランプASSY・専用トライウォールケース注文コード29978007品番DRS-300XM
参考基準価格(税別)¥330,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

鋳鉄管はもちろん、塩ビ管、軽量H形鋼、アングルまで様々な材料を切断できます。
小型でクランプ式なので狭い場所でも作業ができ、ほとんど火花も発生しません。
切断材料に合わせてマシンソーを各サイズ用意しています。
エアータイプ、電動モータータイプの2種類を用意しました。

切断能力(mm)鉄工(鋳鉄管)最大径Φ400mm(16インチ)回転数(min-1[r.p.m])400ストローク長(mm)70電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×290×155動力電動モーター式付属品工具セット・マシンソー(L-350)・ゴム手袋・ソ-ホルダー(標準)・アースロット棒・パイプクランプASSY・専用トライウォールケース質量(kg)11.2(3芯・2.5mコードを含む)

商品説明動画

DRS300XM レシプロソー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする