レシプロソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品工具セット・マシンソー(L-350)・エアーホース・ソ-ホルダー(標準)・パイプクランプASSY・FRLキット・専用トライウォールケース 注文コード29978016 品番DRS-300XA
参考基準価格(税別)¥440,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄管はもちろん、塩ビ管、軽量H形鋼、アングルまで様々な材料を切断できます。
小型でクランプ式なので狭い場所でも作業ができ、ほとんど火花も発生しません。
切断材料に合わせてマシンソーを各サイズ用意しています。
エアータイプ、電動モータータイプの2種類を用意しました。

切断能力(mm)鉄工最大径Φ400mm(16インチ) 回転数(min-1[r.p.m])350 ストローク長(mm)70 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×230×155 動力エアー式/15〜20HPコンプレッサーに適合 付属品工具セット・マシンソー(L-350)・エアーホース・ソ-ホルダー(標準)・パイプクランプASSY・FRLキット・専用トライウォールケース 質量(kg)11

商品説明動画

DRS300XM レシプロソー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする