雑用チェーン スチール カットタイプ

(29件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29978068 品番 TIC-301
販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
長さ(m)1 材質鉄(Q235) 質量(kg)0.15 チェーン径(Φmm)3 内幅(mm)6.5 チェーン線径(Φmm)3 内長(mm)26
注意
※本チェーンで物体の吊り下げは絶対にしないでください。
※ロットによりユニクロメッキの色味が異なる場合がございますが、品質には影響ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
掲示パネル(軽め)を天井からぶら下げるのに使用しております。
製造業

安価で5m品だからリング曲げて外して1mぐらいに分けて使おーと思い
2021年前に1本購入しました。
ところがどっこい。リングしっかり溶接してありペンチじゃ曲げれず。
現場の専用工具?を使ってリングをカットしましたが
現場が思っていたよりカットが大変だったそうです。
上記の理由からリピート注文はお断りされましたが
5m品を何とかカットし使用している掲示物のパネルは
数年たった現在も問題なくぶら下がっております。

5m品として使用する方にオススメ
カットして使う方は現場と相談してからお買い求めください。

1人が参考にしています
2025-03-28
用途:
蛍光灯を吊るす

合わせ目がくっついており寸法調節に苦労しました
ペンチで簡単に開くと使い勝手がよいのですが

対象商品:
29978068
2023-05-08
用途:
ペットの柵
農・林・水産業

6mの注文でしたけど1mが6個出来ました6mつながっていたら此方で綱がなくて良かった。

対象商品:
29978156
2022-11-14
用途:
チェーンを使う様々な現場

ヒモのかわり強度を求める雑用チェーンとして切り売りで購入できるのはありがたいです。モノタロウブランドで種類を増やしてくれるとありがたいです。

対象商品:
29978068
2022-06-23
用途:
照明の吊り下げに使用

ガレージの照明の吊り下げに使用しました。
1mにカットしてあるので使い勝手が良いです。

対象商品:
29978077
2022-03-03
用途:
出入口封鎖
日本勤労者慰労協会 様 (サービス業)

使われていない出入口を封鎖するのに利用しました。軽くても十分な耐久性で問題なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
29978138
2021-02-25
用途:
駐車場の入口フェンスとして
田中工房 様

価格・品質に満足です。一時足場材用のチエーンの使用を検討していましたがメッキの感じが満足出来ずMonotaROチェーンにしました大正解です。

対象商品:
29978068
2020-11-21
用途:
ロックピンの脱落紛失止め用のチェーンとして

動力機械のロックピンのチェーンが切れて無くなったので同じサイズで購入し同じ長さにカットし溶接してつけました。今のところ問題ないです。価格も安いので消耗品としては満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする