雑用 チェーン ステンレス カットタイプ

(78件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29978226 品番 TSC-303
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
長さ(m)3 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)0.42 チェーン径(Φmm)3 内幅(mm)5.5 チェーン線径(Φmm)3 内長(mm)24
注意
※本チェーンで物体の吊り下げは絶対にしないでください。
※本製品はステンレス製ですが、ステンレスは加工の際、わずかな磁性を帯びることもございます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-31
用途:
カラス除けの網の重り

カラスがゴミ置き場の網を上げて、ごみを荒らしていました。この鎖を網の裾に取り付けて重りにしてみました。監視カメラの映像では、カラスは網を持ち上げることが出来ない様子が写っていました。結果に満足しています。

対象商品:
29978287
2026-03-19
用途:
ゴミ出し用ボックスの固定
隠れ家漆工房青樹庵 様 (卸売・小売業)

ステンレス製でサビに強そうで外に出した個別収集用のゴミ出しボックスが風で飛ばされないように鎖で固定した。ちょうど長さも太さも適当であった。

2026-02-20
用途:
屋外物の飛散防止に

屋外のごみ箱が風で飛んで行ってしまわないように柱とつなぐために使用しています。ステンレスで錆びないので満足しています。

2026-01-11
用途:
装飾品の飾り
株式会社ART CRAFT 様

画像から結構ゴツイ感じを想像していたのですが実際は柔らかい感じのもので、飾りにピッタリでした。強度は考えていませんので、問題はありません。

2026-03-05
用途:
溜池の排水弁の開閉を行う
郷原ふれあいグループ 様 (農・林・水産業)

従来の鉄製のチェーンとは異なり、しなやかで開閉操作が容易になった。

2026-01-21
用途:
機械据付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この雑用チェーンはステンレス製で線径がφ5とても丈夫で大変助かりました。

2026-02-22
用途:
部外者進入禁止用

価格に対しての品質(接合部など)たいへんGoodです。

2025-10-19
用途:
機械安全柵
フレンド技研設計事務所 様 (サービス業)

価格が安く、しっかりした丈夫なチエーンでした。今度もお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
このチェーンの使用荷重について、どれだけの重さに対応できますか?
回答:
こちらの商品は、注意書きに「※本チェーンで物体の吊り下げは絶対にしないでください。」と記載がございます通り、物体の吊り下げには使用できません。その為、耐荷重の設定はございません。
2021-01-22
質問:
許容引張強度を教えてください。
回答:
こちらの商品は、吊ったり固定したりするような商品ではございませんので、許容引張強度のデータはございません。本チェーンでの物体の吊り下げは絶対にしないでください。
2021-01-22

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする