雑用チェーン ステンレス 長さ30m巻

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29978314 品番 30m × 3Φmm
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
長さ(m)30 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)4.2 チェーン径(Φmm)3 内幅(mm)5.5 内長(mm)24
注意
※本チェーンで物体の吊り下げは絶対にしないでください。
※本製品はステンレス製ですが、ステンレスは加工の際、わずかな磁性を帯びることもございます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29978314
2024-04-18
用途:
LPガスボンベチェーン

設置一年経過後、複数の設置個所で錆なのか変色がみられました。

対象商品:
29978323
2022-10-03
用途:
機械施錠するため

ステンレス製でこの価格は安いので買いました。見た目はとてもきれいだったので耐久性はまだわからないけど錆がでなければいいです。

対象商品:
29978305
2022-06-28
用途:
透明ビニールの重し用
山口シート 様 (製造業)

長さも十分あり、小さくまとまり使い勝手がよかったです。風によるビニールの揺れ止めにもなりました

対象商品:
29978305
2020-12-28
用途:
アパート敷地区画
自動車・二輪車・自転車関連業

今までプラスチックチェーンを使用していましたが、劣化でとても割れやすくなってしまったのでこちらを購入。ステンレスなので硬くカットはグラインダーが必要です。長期錆なければよい製品だと思います。

対象商品:
29978314
2021-01-31
用途:
材料を吊る作業

モノタロウブランドはコスパ最高で、品質も問題なく使用できます。

2020-02-05
用途:
畜産用
農・林・水産業

物はステンレスだけあって良いですが、バリが結構出てるみたいで素手で触っていたら手が血まみれになっていました。
そこだけ良くなれば言う事なしです。

対象商品:
29978323
2019-09-06
用途:
バリカーのチェーンに使用

安くておすすめです 錆びないのでステンレス製を使用します。

対象商品:
29978332
2018-12-18
用途:
カーテンのおもり
製造業

ステンレスチェーンの中では安く、切って使ってます。
問題なく使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
耐荷重等の記載がなく物体吊り下げ禁止ということは未溶接チェーンでしょうか。
回答:
本商品は溶接はしておりません。
2021-07-02
質問:
こちらの商品の長さ40mの取り扱いはございますでしょうか。
回答:
現在取り扱いがございません。
2021-07-02

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする