サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
コンテナラック スケルトンコンテナ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29978533
品番
SCR-09ABL
参考基準価格(税別)
¥102,200
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
透明カラーボックス付のコンテナラックが新登場
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×380×900
コンテナ数
21
均等耐荷重(kg/段)
35
色(ボックス)
ブルー
付属品
コンテナ6TMブルー×21個
質量(kg)
49
高さ(mm)
900
奥行(mm)
380
間口(mm)
900
色(本体)
ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
35
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000