日工タナカエンジニアリング
日工タナカエンジニアリングの チェーンソー
日工タナカエンジニアリングの チェーンソー本体
日工タナカエンジニアリングの エンジン式チェーンソー
エンジンチェンソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29980378
品番
TCS51EAP(50S)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
チェンブレーキ
緊急時にソーチェンを瞬時に止めます。
デコンプ機能
シリンダ内の圧力を下げリコイルの引き力を軽減。
ソーチェン楽々調整
調整ボルトをサイドに設置。ドライバー1本で簡単調整。
排気量(mL)
50.1
出力(kW)
2.4
振動3軸合成値(m/s
2
)
<2.5
点火プラグ
BPMR7A
燃料タンク容量(L)
0.53
オイルタンク(L)
0.27
バー全長(mm)
500
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
391×294×232
質量(kg)
5.2(燃料、チェンバー、ソーチェンを含みません)
付属品
両口ボックススパナ
チェーン形式
20BPX-78E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません