コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
ノータックカーゴパンツ A-3175
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29987606
品番
A-3175
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
反射テープ付で夜間でも視認性アップ!。バックルガード。カラビナループ。上からも入る「スルポケ」。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
66
トラスコ品番
787-2402
種別
ノータックカーゴパンツ
素材
ソフトツイル