SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 汎用流体制御用バルブ
プロセスバルブ (VNB71〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100 (50/60Hz)
管接続口径
(50A) 2
注文コード
29991893
品番
VNB711A-50A-1DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥41,050
この商品は
定格電圧・管接続口径・材質
など
263
種類から選べます
他の種類を見る
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(50A) 2
定格電圧(V)
(1) AC100 (50/60Hz)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29991893
VNB711A-50A-1DL
57006747
VNB711A-50A-1DZ
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB71
SMC
1個
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。