ツータックスラックス A-1153

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29994588 品番 A-1153
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

カラビナループ&内玉ピケット

シエロブルー 混率(%)ポリエステル65、綿35(再生PET繊維65使用) 股下(cm)80 ウエスト(cm)70 種別ツータックスラックス アズワン品番64-4407-68 素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン) 材質(ファスナー)樹脂(引手金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする