曜日別特売
A-1155 ツータックフィッシング A-1155 コーコス信岡 29995647

ツータックフィッシング A-1155

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色カーボンチャコール
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード29995647品番A-1155
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
¥4,890

カラビナループ&内玉ピケット。右サイドポケット。サイドダブルポケット(ファスナー付)

色
カーボンチャコール
ウエスト(cm)
76
アズワン品番
64-4408-49
種別
ツータックフィッシング
混率(%)
ポリエステル65、綿35(再生PET繊維65使用)
股下(cm)
80
素材
ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
材質(ファスナー)
樹脂(サイド)、(フロント:引手金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする