画像準備中

開襟長袖シャツ A-6658

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード29997092 品番A-6658
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る

ボタン止めループ。デオドラントルーム。左袖ペン差し。左胸ペン差し。

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生PET繊維65使用) 機能野帳が入るポケット。春夏素材。 種別長袖シャツ 胸囲(cm)106 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 着丈(cm)70 素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン) 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×18 袖丈長袖

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29997092 A-6658 22839172 A-6658 開襟長袖シャツ A-6658 コーコス信岡 開襟長袖シャツ A-6658 コーコス信岡 1着 3,990 税込4,389 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする