コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 秋冬 トップス
開襟長袖シャツ A-6658
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29997178
品番
A-6658
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
56
種類から選べます
他の種類を見る
ボタン止めループ。デオドラントルーム。左袖ペン差し。左胸ペン差し。
色
ベージュ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生PET繊維65使用)
機能
野帳が入るポケット。春夏素材。
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
70
素材
ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
13×18
袖丈
長袖
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29997178
A-6658
22839258
A-6658
開襟長袖シャツ A-6658
コーコス信岡
1着
¥
3,990
税込
¥
4,389
注文コードが変更になりました