ワンタックスラックス AS-1723

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ガンメタチャコール ウエスト(cm)106 注文コード30008396 品番AS-1723
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590
この商品は色・ウエストなど65種類から選べます 他の種類を見る

快適さとデザインの共有に挑戦したワークウェア。
時代の先を歩む、『アンドレスケッティフォース』
カラビナループ&小物収納ポケット。

ガンメタチャコール 混率(%)ポリエステル90、綿10 股下(cm)80 ウエスト(cm)106 アズワン品番64-4466-80 種別ワンタックスラックス 素材交織裏綿ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする