曜日別特売
J-1463 ワンタックスラックス J-1463 コーコス信岡 30013332

ワンタックスラックス J-1463

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色アイボリー
ウエスト(cm)110
内容量1本注文コード30013332品番J-1463
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
¥4,390

ワンポイントネーム。ベルト固定ループ。コインポケット。

色
アイボリー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
110
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
ポリエステル60、綿40
アズワン品番
64-4488-45
素材
ソフトツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする