※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(VO31〜)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(G)グロメット(リード線長さ:300mm) 注文コード30016786 品番VO315E-001GS
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は定格電圧・リード線取出方法など259種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(G)グロメット(リード線長さ:300mm) 形式【マニホールドの排気ポート】(-)共通排気形 ランプ・サージ電圧保護回路(S)サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-)ノンロック式 バルブ(E)長期通電形
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする