コーコス信岡
スラックス H-1193
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ストーングレー
アイボリー
ブルー
グリーン
ウエスト(cm)
95
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30020068
品番
H-1193
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル80、綿20(再生PET繊維75使用)
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
95
種別
スラックス
アズワン品番
64-4480-64
素材
エコ交織ツイル・ジュリス