コーコス信岡
レディーススラックス H-1133
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブルー
ネイビー
ストーングレー
アイボリー
ブルー
グリーン
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
ウエスト(cm)
70~75
60~65
65~70
70~75
75~80
80~90
90~100
100~110
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30022518
品番
H-1133
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル80、綿20(再生PET繊維75使用)
股下(cm)
73
種別
スラックス
ウエスト(cm)
70~75
ヒップ(cm)
110
アズワン品番
64-4479-58
生地
エコ交織ツイル・ジュリス
性別
女性用