ブルゾン A-1820

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード30024575 品番A-1820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,700
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

地球環境への貢献を続ける優れたワークウェア。あらゆる環境での着用を可能とする男女ペア企画。
背当て付(タフタ)。逆玉縁ポケット。アクションプリーツ。キューブアジャスト(実用新案登録第3108617号)。左胸ポケット(ペン差し付)。反射テープ。MOTTAINAIネーム。

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル90・綿10(再生PET繊維57使用) 種別ブルゾン 胸囲(cm)116 肩幅(cm)48 袖丈(cm)55 着丈(cm)64 素材エコ制電裏綿ソフトツイル 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする