※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP3145-035DA1 パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-03〜) SMC 30024723 VP3145-035DA1 パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-03〜) SMC 30024723

パイロット・ポペットタイプ (VP3145-03〜)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 注文コード30024723 品番VP3145-035DA1
参考基準価格(税別)¥28,440 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はコイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法など130種類から選べます 他の種類を見る

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ねじの種類(-) Rc 接続口径(03) 3/8 (10A) 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) コイル定格電圧(V)(5) DC24 パイロット方式(1) 外部パイロット リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ボディサイズ(4) 1/2 ポート数3 使用流体空気 バルブ(-) 一般用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする