ワンタックスラックス P-4483

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード30044884 品番P-4483
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は75種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー 混率(%)綿50、ポリエステル50 股下(cm)76 ウエスト(cm)125 種別ワンタックスラックス 素材ツイル 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂(引手金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする