コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
スラックス 2273
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
30047553
品番
2273
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
59
種類から選べます
他の種類を見る
色
ペールブルー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
88
種別
スラックス
アズワン品番
64-4392-96
素材
ソフトツイル