スラックス 2273

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード30047614 品番2273
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は59種類から選べます 他の種類を見る
ペールブルー 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)76 ウエスト(cm)115 種別スラックス アズワン品番64-4392-87 素材ソフトツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする