画像準備中

防寒ブルゾン A-2760

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 シールズネイビー 注文コード30051324 品番A-2760
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,300
この商品は49種類から選べます 他の種類を見る

心地よいタッチと耐久性を両立させたソフトツイル素材。
洗練されたデザインが防寒ウエアのイメージを変える。
衿吊りループ。背裏三角吸汗速乾メッシュ。ワンポイントネーム。携帯電話収納ポケット。左胸ポケット(ペン差し付)。二重前立て内側マジックテープ止め。左袖ポケット(ペン差し付)。フード取り外し可衿アクリルジャージ二重衿仕様。内ポケット。フードドローコード。フードアジャスター。肘タック。袖口アジャスター(マジックテープ)。サイドスルーポケット(ファスナー付)。脇シャーリング。バイピング。オリジナルキャップボタン。

シールズネイビー サイズM 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別ブルゾン 胸囲(cm)125 肩幅(cm)54 袖丈(cm)58 着丈(cm)67 素材(表)制電ツイル(撥水)、(裏)トリコット起毛キルト(中綿) 材質(ファスナー)樹脂(引手金属) 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)16×18 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30051324 A-2760 38160403 A-2760 A-2760 Andare Schietti 防寒ブルゾン コーコス信岡 A-2760 Andare Schietti 防寒ブルゾン コーコス信岡 1着 7,690 税込8,459 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする