メタルリムーバル
メタルリムーバルの 軸付研磨
メタルリムーバルの ロータリーバー
アルミ用マスター超硬バー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
Type A
寸法d(mm)
3
刃径(Φmm)
2.4
注文コード
30083113
品番
AA24S-3AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,090
この商品は
形状・寸法d・刃径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2.4
材質
超硬
寸法L(mm)
38
形状
Type A
タイプ
ソリッド
用途
アルミ用
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
2.4
寸法l(mm)
11
刃先形状
AC
適合材
アルミ