メタルリムーバル
メタルリムーバルの 軸付研磨
メタルリムーバルの ロータリーバー
アルミ用マスター超硬バー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30083138
品番
AA64S-3AC
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,490
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,798
¥
4,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6.4
材質
超硬
寸法L(mm)
43
形状
Type A
タイプ
ロウ付け
用途
アルミ用
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
6.4
寸法l(mm)
13
刃先形状
AC
適合材
アルミ