アルミ用マスター超硬バー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30083156 品番 AA95M-6AC
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,890 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) アウトレット
¥7,5985,998
刃径(Φmm)9.5 材質超硬 寸法L(mm)64 形状Type A タイプロウ付け 用途アルミ用 寸法d(mm)6 寸法D(mm)9.5 寸法l(mm)19 刃先形状AC 適合材アルミ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30083208
2023-12-18
用途:
木工用にカービング的に、荒削りに最適
林秀工房 様

木工で大まかにカービングするのに丁度いいです。
細かい仕上げには向きませんが、効率よく削れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする