メタルリムーバル
メタルリムーバルの 軸付研磨
メタルリムーバルの ロータリーバー
アルミ用マスター超硬バー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30083226
品番
BA95M-6AC
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,198
¥
5,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.5
材質
超硬
寸法L(mm)
64
形状
Type B
タイプ
ロウ付け
用途
アルミ用
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
9.5
寸法l(mm)
19
刃先形状
AC
適合材
アルミ