メタルリムーバル
メタルリムーバルの 軸付研磨
メタルリムーバルの ロータリーバー
アルミ用マスター超硬バー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
Type H
寸法d(mm)
6
刃径(Φmm)
6
注文コード
30083454
品番
HA6-6AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,390
この商品は
形状・寸法d・刃径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6
材質
超硬
寸法L(mm)
50.8
形状
Type H
タイプ
ソリッド
用途
アルミ用
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
6
刃先形状
AC
適合材
アルミ