マスター超硬バー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 形状Type A 寸法d(mm)3 刃径(Φmm)2.4 注文コード30083533 品番AR24S-3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,610
この商品は形状・寸法d・刃径など218種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)2.4 材質超硬 寸法L(mm)38 用途レギュラー 形状Type A タイプソリッド 寸法d(mm)3 寸法D(mm)2.4 寸法l(mm)11 刃先形状S

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30083612
2024-02-18
用途:
石膏模型の削除
浜崎デンタル・ラボ 様

刃の部分の巾が写真の三分の一くらいしかなかった。全く違う。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
頂きましたご意見につきましては仕入れ先にも共有を行い改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする