メタルリムーバル
メタルリムーバルの 軸付研磨
メタルリムーバルの ロータリーバー
マスター超硬バー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全218種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30083567
品番
AR3S-3DE
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
材質
超硬
寸法L(mm)
38
用途
レギュラー
形状
Type A
タイプ
ソリッド
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
3
寸法l(mm)
14
刃先形状
D
底刃
あり